PHOENIX CONTACT - Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908666
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 78.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626320267
Sonepar Artikelnummer
121359581
Hersteller Artikelnummer
2908666
Hersteller Typ
UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
Hersteller Artikel Nr.:
2908666
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
78.5 mm
Höhe:
90 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.230 kg


