PHOENIX CONTACT - Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2910153
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Nennstrom - 0.0135 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626447278
Sonepar Artikelnummer
121359815
Hersteller Artikelnummer
2910153
Hersteller Typ
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX
Hersteller Artikel Nr.:
2910153
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
0.0135 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
10.3 mm
Höhe:
64.2 mm
Tiefe:
72.9 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.066 kg


