PHOENIX CONTACT - Relaissockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900934
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356733175
Sonepar Artikelnummer
120406905
Hersteller Artikelnummer
2900934
Hersteller Typ
RIF-2-BPT/4X21
Hersteller Artikel Nr.:
2900934
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
31 mm
Höhe:
96 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg


