PHOENIX CONTACT - Relaissockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900931
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356733151
Sonepar Artikelnummer
120462016
Hersteller Artikelnummer
2900931
Hersteller Typ
RIF-1-BPT/2X21
Hersteller Artikel Nr.:
2900931
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
16 mm
Höhe:
96 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg


