PHOENIX CONTACT - Relaissockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900961
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356733199
Sonepar Artikelnummer
120465115
Hersteller Artikelnummer
2900961
Hersteller Typ
RIF-4-BPT/3X21
Hersteller Artikel Nr.:
2900961
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
43 mm
Höhe:
111 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.109 kg


