PHOENIX CONTACT - Relaissockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2901873
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356733120
Sonepar Artikelnummer
120465436
Hersteller Artikelnummer
2901873
Hersteller Typ
RIF-0-BPT/1
Hersteller Artikel Nr.:
2901873
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


