PHOENIX CONTACT - Relaissockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900254
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356510134
Sonepar Artikelnummer
121358369
Hersteller Artikelnummer
2900254
Hersteller Typ
PLC-BPT- 24DC/21HC
Hersteller Artikel Nr.:
2900254
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg


