PHOENIX CONTACT - Relaissockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900258
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356507684
Sonepar Artikelnummer
121358371
Hersteller Artikelnummer
2900258
Hersteller Typ
PLC-BPT-120UC/21HC
Hersteller Artikel Nr.:
2900258
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.051 kg


