PHOENIX CONTACT - Relaissockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900262
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356512404
Sonepar Artikelnummer
121358375
Hersteller Artikelnummer
2900262
Hersteller Typ
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN
Hersteller Artikel Nr.:
2900262
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


