PHOENIX CONTACT - Relaisstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2822422
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 207 .. 253 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918077280
Sonepar Artikelnummer
121358006
Hersteller Artikelnummer
2822422
Hersteller Typ
ST-REL4-KG230/ 1- 1
Hersteller Artikel Nr.:
2822422
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
207 .. 253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Nennstrom:
0.004 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
27 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
66.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.042 kg


