PHOENIX CONTACT - Relaisstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2824255
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 .. 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918077631
Sonepar Artikelnummer
121358011
Hersteller Artikelnummer
2824255
Hersteller Typ
ST-REL3-SG-B 24/21/P
Hersteller Artikel Nr.:
2824255
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 .. 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
0.008 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
20.8 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
66.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.034 kg


