Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Relaisstecker 60VDC 2W LED

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2823418

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918077389

Sonepar Artikelnummer

120273638

Hersteller Artikelnummer

2823418

Hersteller Typ

ST-REL4-HG 60/21-21

Hersteller Artikel Nr.:

2823418

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

54 .. 66 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

0.017 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

60 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Breite:

27 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

66.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.065 kg

Relaisstecker, bestückt mit Hengstler-Klein-Rund-Relais, Kontakte (AgSnO2+Au): kleine bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke