PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200336
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626461946
Sonepar Artikelnummer
121326036
Hersteller Artikelnummer
1200336
Hersteller Typ
C-RCI 2,5/M4-B 1000
Hersteller Artikel Nr.:
1200336
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Ringkabelschuh, Breite: 8 mm, Farbe: blau


