PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200339
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626461977
Sonepar Artikelnummer
121326039
Hersteller Artikelnummer
1200339
Hersteller Typ
C-RCI 6/M5-B 500
Hersteller Artikel Nr.:
1200339
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Ringkabelschuh, Farbe: gelb


