PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240018
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356451659
Sonepar Artikelnummer
121363178
Hersteller Artikelnummer
3240018
Hersteller Typ
C-RCI 1,5/M4
Hersteller Artikel Nr.:
3240018
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


