PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240078
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452953
Sonepar Artikelnummer
121363236
Hersteller Artikelnummer
3240078
Hersteller Typ
C-RC 2,5/M4 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240078
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 1,1 .. 2,5 mm², M4


