PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240084
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 2.6 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453011
Sonepar Artikelnummer
121363242
Hersteller Artikelnummer
3240084
Hersteller Typ
C-RC 6/M5 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240084
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
2.6 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 2,6 .. 6 mm², M5


