PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240087
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 2.6 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453042
Sonepar Artikelnummer
121363245
Hersteller Artikelnummer
3240087
Hersteller Typ
C-RC 6/M10 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240087
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
2.6 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 2,6 .. 6 mm², M10


