PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240092
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453097
Sonepar Artikelnummer
121363250
Hersteller Artikelnummer
3240092
Hersteller Typ
C-RC 10/M10 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240092
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 10 mm², M10


