PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240096
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453134
Sonepar Artikelnummer
121363254
Hersteller Artikelnummer
3240096
Hersteller Typ
C-RC 16/M8 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240096
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 16 mm², M8


