PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240098
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453158
Sonepar Artikelnummer
121363256
Hersteller Artikelnummer
3240098
Hersteller Typ
C-RC 16/M12 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240098
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 16 mm², M12


