PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240099
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453165
Sonepar Artikelnummer
121363257
Hersteller Artikelnummer
3240099
Hersteller Typ
C-RC 25/M5 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240099
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 25 mm², M5


