PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240101
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453189
Sonepar Artikelnummer
121363259
Hersteller Artikelnummer
3240101
Hersteller Typ
C-RC 25/M8 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240101
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 25 mm², M8


