PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240105
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453226
Sonepar Artikelnummer
121363263
Hersteller Artikelnummer
3240105
Hersteller Typ
C-RC 35/M6 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240105
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 35 mm², M6


