PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240113
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453301
Sonepar Artikelnummer
121363271
Hersteller Artikelnummer
3240113
Hersteller Typ
C-RC 50/M12 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240113
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 50 mm², M12


