PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240119
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 70 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453363
Sonepar Artikelnummer
121363277
Hersteller Artikelnummer
3240119
Hersteller Typ
C-RC 70/M16 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240119
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
70 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 70 mm², M16


