PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240120
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453370
Sonepar Artikelnummer
121363278
Hersteller Artikelnummer
3240120
Hersteller Typ
C-RC 95/M8 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240120
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 95 mm², M8


