PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240123
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453400
Sonepar Artikelnummer
121363281
Hersteller Artikelnummer
3240123
Hersteller Typ
C-RC 95/M16 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240123
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 95 mm², M16


