PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240127
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 120 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453448
Sonepar Artikelnummer
121363285
Hersteller Artikelnummer
3240127
Hersteller Typ
C-RC 120/M16 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240127
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
120 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 120 mm², M16


