PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240129
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 150 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453462
Sonepar Artikelnummer
121363287
Hersteller Artikelnummer
3240129
Hersteller Typ
C-RC 150/M12 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240129
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
150 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.078 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 150 mm², M12


