PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240130
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 150 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453479
Sonepar Artikelnummer
121363288
Hersteller Artikelnummer
3240130
Hersteller Typ
C-RC 150/M16 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240130
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
150 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 150 mm², M16


