PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240133
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 185 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453509
Sonepar Artikelnummer
121363291
Hersteller Artikelnummer
3240133
Hersteller Typ
C-RC 185/M16 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240133
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
185 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.105 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 185 mm², M16


