PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240134
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 240 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453516
Sonepar Artikelnummer
121363292
Hersteller Artikelnummer
3240134
Hersteller Typ
C-RC 240/M10 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
3240134
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
240 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.152 kg
Ringkabelschuh, unisoliert, 240 mm², M10


