PHOENIX CONTACT - Ringkabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240219
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452090
Sonepar Artikelnummer
121363329
Hersteller Artikelnummer
3240219
Hersteller Typ
C-RCI 10/M5
Hersteller Artikel Nr.:
3240219
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Ringkabelschuh, Breite: 8,8 mm, Farbe: rot


