Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Buchseneinsatz

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Buchseneinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1418984

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626251431

Sonepar Artikelnummer

121333772

Hersteller Artikelnummer

1418984

Hersteller Typ

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8

Hersteller Artikel Nr.:

1418984

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, Freenet Ausführung zur Verwendung mit IP67-Anbaurahmen und Terminaloutlets, Ethernet