Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Kupplung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1689268

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918938185

Sonepar Artikelnummer

121342994

Hersteller Artikelnummer

1689268

Hersteller Typ

VS-08-KU-IP67

Hersteller Artikel Nr.:

1689268

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.045 kg

RJ45-Kupplung, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet