Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1099282

  • Überspannungskategorie - III

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366930

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 84 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626948102

Sonepar Artikelnummer

121324118

Hersteller Artikelnummer

1099282

Hersteller Typ

CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG

Hersteller Artikel Nr.:

1099282

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.005 kg

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Metall, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle