Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1149852

  • Überspannungskategorie - III

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85366930

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151145545

Sonepar Artikelnummer

121325190

Hersteller Artikelnummer

1149852

Hersteller Typ

CUC-MP-J1ST-A/2R4LB-LED

Hersteller Artikel Nr.:

1149852

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.013 kg

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Metall, Anschlussart: THT-Welle