Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1653087

  • Überspannungskategorie - III

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85366930

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918970031

Sonepar Artikelnummer

121342277

Hersteller Artikelnummer

1653087

Hersteller Typ

VS-08-BU-RJ45-6/LH-1

Hersteller Artikel Nr.:

1653087

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.007 kg

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: THT-Welle, Kabelabgang: gerade