PHOENIX CONTACT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1653090
Polzahl - 8
Überspannungskategorie - III
Verschmutzungsgrad - 2
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918970048
Sonepar Artikelnummer
121342278
Hersteller Artikelnummer
1653090
Hersteller Typ
VS-08-BU-RJ45-6/LV-1
Hersteller Artikel Nr.:
1653090
Polzahl:
8
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.007 kg
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, Material: Metall, Anschlussart: THT-Welle, Kabelabgang: gerade


