PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1406341
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356760874
Sonepar Artikelnummer
121330751
Hersteller Artikelnummer
1406341
Hersteller Typ
CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6
Hersteller Artikel Nr.:
1406341
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit, 360°-Schirmung, One-Piece Design, spezialwerkzeuglose Konfektion, VARAN