Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1414406

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626028279

Sonepar Artikelnummer

121332695

Hersteller Artikelnummer

1414406

Hersteller Typ

CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1

Hersteller Artikel Nr.:

1414406

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 2, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet / PROFINET