Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1414408

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626028309

Sonepar Artikelnummer

121332696

Hersteller Artikelnummer

1414408

Hersteller Typ

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1

Hersteller Artikel Nr.:

1414408

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet / PROFINET