Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1417294

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.032 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356516709

Sonepar Artikelnummer

121333556

Hersteller Artikelnummer

1417294

Hersteller Typ

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A

Hersteller Artikel Nr.:

1417294

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.032 kg

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, Ethernet