Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1419182

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.129 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356539555

Sonepar Artikelnummer

121333872

Hersteller Artikelnummer

1419182

Hersteller Typ

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S

Hersteller Artikel Nr.:

1419182

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.129 kg

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 27- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber