Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1422669

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.097 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626311371

Sonepar Artikelnummer

121334398

Hersteller Artikelnummer

1422669

Hersteller Typ

CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8:10

Hersteller Artikel Nr.:

1422669

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.097 kg

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade