Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1608016

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.067 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356131681

Sonepar Artikelnummer

121339942

Hersteller Artikelnummer

1608016

Hersteller Typ

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5

Hersteller Artikel Nr.:

1608016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.067 kg

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber, Ethernet