Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1657834

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.029 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356131902

Sonepar Artikelnummer

121342388

Hersteller Artikelnummer

1657834

Hersteller Typ

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5

Hersteller Artikel Nr.:

1657834

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.029 kg

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet