Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1658435

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356163118

Sonepar Artikelnummer

121342396

Hersteller Artikelnummer

1658435

Hersteller Typ

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20

Hersteller Artikel Nr.:

1658435

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, PROFINET