Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - RJ45-Stifteinsatz

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - RJ45-Stifteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1652716

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918952860

Sonepar Artikelnummer

121342270

Hersteller Artikelnummer

1652716

Hersteller Typ

VS-08-ST-H11-RJ45

Hersteller Artikel Nr.:

1652716

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

RJ45-Stifteinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, Material: Stahl, verzinnt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 27- 26, Kabelabgang: gerade, Farbe: weiß, Ethernet